アットアロマ
業務用 アロマディフューザー(ポータブルタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
855-3276
855-3276
855-3277
855-3278
855-3279
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(450mL)
注文コード
61701658
品番
DOO-B0245
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
植物が本来そなえている香りの魅力を最大限に発揮するように、アロマオイルをシンプルにブレンドしたシリーズです。
用途
事務所などの環境改善、おもてなしに。
質量(g)
530
容量(mL)
450
香り
フラワーオレンジ
容量(g)
530
容量(L)
0.45
材質
100%天然エッセンシャルオイル
仕様
フローラルの華やかさと柑橘の爽やかさが融け合う香りです
トラスコ品番
855-3276
アズワン品番
64-8489-69
注意
※原液を直接お肌につけたり、飲用しないでください。※メーカーのエッセンシャルオイルは天然由来のものであり、植物の育つ産地や環境により、香りや色が異なる場合があります。