曜日別特売

CORE FP-15

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード61702306品番FP-15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適した中型のキャリングケース、キャスター付きです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。

用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0865材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)6.4ブラック耐荷重(kg)15外寸法・高さ(mm)295外寸法・奥行(mm)448外寸法・間口(mm)618有効内寸法・間口(mm)545有効内寸法・奥行(mm)372有効内寸法・高さ(mm)103/140
注意
※南京錠は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする