曜日別特売

CORE HD-80

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード61702464品番HD-80
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。CORE HDシリーズはFシリーズと比較してシェルの厚みを約25%アップし、さらなる過酷な使用状況に耐える堅牢性を獲得しています。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。HDシリーズはPROTEXの中でも最もタフなコンテナです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。

用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-1225材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)12.2グレー耐荷重(kg)35外寸法・高さ(mm)395外寸法・奥行(mm)585外寸法・間口(mm)959有効内寸法・間口(mm)772有効内寸法・奥行(mm)513有効内寸法・高さ(mm)185/175
注意
※南京錠は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする