EDWIN
ダブルピンベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
61702568
品番
EDW-F711BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルピンタイプの作業ベルトです。ウエストサポーター用ベルトとしても最適です。
トラスコ品番
773-3445
材質
本体:綿、ポリエステル、発泡体(EVA)、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)、美錠部:イノック(INOX)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マーク及び付け帯:天然皮革(牛)
長さ(mm)
1450
幅(mm)
50
色
ブラック
質量(g)
206