曜日別特売

本皮ベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番773-3500
内容量1個注文コード61702629品番EDW-F712W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

牛革製ベルトです。幅38mmと小柄なので、色々なシーンにマッチします。

トラスコ品番773-3500材質天然皮革(牛)、美錠部:イノック(INOX)長さ(mm)1000幅(mm)38ホワイト質量(g)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする