曜日別特売
MM-105B ペテップル(M-Bシリーズ) 名取製作所 61703234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペテップル(M-Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
縦(mm)7.3
内容量1袋(100個)注文コード61703234品番MM-105B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

配線補助材料として、全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております。

用途配線用接着式止め金具。トラスコ品番161-0292質量(g)56.6使用温度範囲(℃)-20~80最大結束径(Φmm)5テープ厚さ(mm)接着:1.0縦(mm)7.3横(mm)15作業温度範囲(℃)+5以上荷重(g)安全静荷重:1mm2当たり1以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする