PANDUIT(パンドウイット)
USB用ブロックアウト(USBポートブロック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
61703365
品番
PSL-USBA-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
IT機器などのUSBポート不正使用をブロック個人情報や企業の大切な情報の漏えい防止に。
用途
本体50個と取り外し工具5個がセットになっていますUSB2.0 USB3.0 対応
仕様
専用工具入数×5
トラスコ品番
147-9056
質量(g)
144
タイプ
A
注意
※USB TYPE-A 専用 です