TRUSCO
金属センサー感知可能ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(mm)
250
150
203
250
280
380
385
幅(mm)
4.8
3.6
4.6
2.5
4.8
7.6
最大結束径(Φmm)
68
36
52
55
68
77
105
110
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
61703417
品番
TRCV-250MD
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途
食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。
トラスコ品番
160-9229
材質
金属粉
長さ(mm)
250
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.52
色
青
質量(g)
199
使用温度範囲(℃)
-40~80
最大結束径(Φmm)
68
引張強度(N)
147
注意
※屋内で使用してください。※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。