※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
透明
黒
透明
収縮前内径(Φmm)
18.7±0.5
14.5±0.4
16.8±0.5
18.7±0.5
21.2±0.6
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61703505
品番
TRP18.7-9.0-2MTM
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
1袋2m入りの使いきりサイズです。取り出し、保管しやすいブリスターパック梱包です。
用途
電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
長さ(m)
2
色
透明
質量(g)
70
収縮後肉厚(mm)
0.77
収縮前内径(Φmm)
18.7±0.5
収縮後内径(Φmm)
9
セット内容
透明×1本
使用温度範囲(℃)
-55~125
収縮温度
90℃
収縮率(%)
内径:50以上
トラスコ品番
161-2229