TRP21.2-10.0-2MTM 熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO 61703523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
透明
収縮前内径(Φmm)21.2±0.6
内容量1個注文コード61703523品番TRP21.2-10.0-2MTM
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

1袋2m入りの使いきりサイズです。取り出し、保管しやすいブリスターパック梱包です。

用途
電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
長さ(m)2透明質量(g)80収縮後肉厚(mm)0.77収縮前内径(Φmm)21.2±0.6収縮後内径(Φmm)10セット内容透明×1本使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度90℃収縮率(%)内径:50以上トラスコ品番161-2230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする