CPPKL6G48WBL モジュラーパッチパネルキット(4ポートフェースプレートタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 61703593

モジュラーパッチパネルキット(4ポートフェースプレートタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
トラスコ品番147-8973
内容量1個注文コード61703593品番CPPKL6G48WBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

24ポートパッチパネルとカテゴリ6モジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。

用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。トラスコ品番147-8973材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S質量(kg)1.031種類カテゴリ6使用温度範囲(℃)-10~65ポート数48適合ケーブル22~26AWG単線または撚り線

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする