アズワン
ホールピペット JCSS校正付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
容量(mL)
5
5
5
4
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1
1.5
2
2.5
3
6
7
8
9
10
15
20
25
30
40
50
100
全長(mm)
380
300
350
380
395
405
410
440
470
480
510
540
600
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61705675
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,590
販売価格(税込)
¥12,639
販売価格(税別)
¥
11,490
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス-1
容量(mL)
5
体積許容誤差(mL)
±0.01
全長(mm)
380
上部外径(Φmm)
6.6
色
白
仕様
JCSS校正証明書付
アズワン品番
1-8570-12-24
校正証明書
JCSS校正
注意
※「校正証明書付」は、出荷時にJCSS校正証明書・検査成績書の2点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000