曜日別特売
- マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付 LLG Labware 61706418

- マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付 LLG Labware 61706418
- マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付 LLG Labware 61706418

マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
容量(μL)2~20
最小目盛(μL)0.02
内容量1個注文コード61706418品番-
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フランス製マイクロピペット
チップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。
軽量かつ小さい力でピペッティングができます。

容量(μL)2~20最小目盛(μL)0.02再現性(%)0.33(最大容量時)精度(%)±1(最大容量時)アズワン品番3-8662-03-20校正証明書一般校正
注意
※精度・再現性は最大容量時です。
※検査書付商品とは、出荷時に点検検査書を製品に添付したアズワンオリジナルの検査書付帯サービスです。
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※校正証明書付商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする