- 草退治E粒剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 61706488

草退治E粒剤

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(300g)
内容量1袋(300g)注文コード61706488品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
農林水産省登録第(号)23289幅(mm)145高さ(mm)245質量(g)310奥行(mm)50適合場所墓地/駐車場/工場/グラウンド剤形粒剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61706524
2021-11-02
用途: 庭の雑草除去後、 空地の除草後の維持
その他業種

散布しやすい。除草効果の継続が2-3月は期待できる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする