曜日別特売
DS-2010M3 150 K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ アズワン 61707766

K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番3-8923-03
内容量1個注文コード61707766品番DS-2010M3 150
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,510
販売価格(税別)
14,100

シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
耐薬品性に優れています。

材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末(リード線)M3Y端子リード線(m)2アズワン品番3-8923-03シース長(mm)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする