B-Φ3.2-750 測温抵抗体 長尺タイプ Bシリーズ アズワン 61708125

測温抵抗体 長尺タイプ Bシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
シース部寸法(Φmm×mm)(保護管径)3.2×750
内容量1個注文コード61708125品番B-Φ3.2-750
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥29,810
販売価格(税別)
27,100
精度B級±(0.3+0.005×[t]) ※[t]=測定温度絶対値シース部寸法(Φmm×mm)(保護管径)3.2×750抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式材質(シース)SUS316リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理リード線(m)2使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ)耐熱温度(℃)(スリーブ部)80アズワン品番4-2126-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする