COVER WORK(カバーワーク)
防寒PU甲メリヤスマジック付手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
M
LL
L
色
ブラック
ブラック
カモフラ
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
61708983
品番
BL-355401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
汎用性の高いPU縫製手袋の防寒タイプです。
用途
軽作業用防寒
材質
ポリウレタン・ナイロンポリエステル・他
全長(mm)
225
色
ブラック
サイズ
L
入数(双)
1
機能
防寒
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22