COVER WORK(カバーワーク)
Wet Club クロロプレンスリップオングローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
色
ブラック×蛍光オレンジ
ブラック×蛍光オレンジ
ブラック×蛍光イエロー
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
61709069
品番
FT-356600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
高視認性のハイビズカラー採用、スリップオンタイプなので着脱楽々です。
用途
軽作業用防寒
色
ブラック×蛍光オレンジ
全長(mm)
205
サイズ
S
材質
クロロプレンゴム・ナイロン
入数(双)
1
手のひらまわり(cm)
20
中指長(cm)
8.5