曜日別特売
FT-356600 Wet Club クロロプレンスリップオングローブ COVER WORK(カバーワーク) 61709139

FT-356600 Wet Club クロロプレンスリップオングローブ COVER WORK(カバーワーク) 61709139
FT-356600 Wet Club クロロプレンスリップオングローブ COVER WORK(カバーワーク) 61709139

Wet Club クロロプレンスリップオングローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLL
ブラック×蛍光イエロー
内容量1双注文コード61709139品番FT-356600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

高視認性のハイビズカラー採用、スリップオンタイプなので着脱楽々です。

用途
軽作業用防寒
ブラック×蛍光イエロー全長(mm)235サイズLL材質クロロプレンゴム・ナイロン入数(双)1手のひらまわり(cm)23中指長(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする