曜日別特売
BS08 コーナークッション カーボーイ 61709428

BS08 コーナークッション カーボーイ 61709428
BS08 コーナークッション カーボーイ 61709428
BS08 コーナークッション カーボーイ 61709428

コーナークッション

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)約2
内容量1巻注文コード61709428品番BS08
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

クッション性の高い素材を使用しているため、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、コブや傷から守ります。
接着面がシールのため、簡単に貼れて簡単にはがせます。
特殊粘着加工により、はがしたあとも粘着剤がのこりにくくきれいに剥がせます。

用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。セット内容本体、専用両面テープ材質発泡ポリエチレン/アクリル系粘着材形状コーナー幅(mm)約35厚さ(mm)約3.5長さ(m)約2
注意
※サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 室内の角の養生に最適
その他業種

室内の過度の養生に必要・十分で、コスパもよい。 茶色なのがGOOD!

2025-09-16
用途: 家庭用
三木 整骨院医療・福祉・介護関連業

家の中で家具や柱、転倒したときのためにあちこちに使っています。
見た目はともかく安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする