カーボーイ
クリアキャビネットロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
61709489
品番
BS45
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
キッチン等の開き戸をロック!
お子様のいたずらを予防します。
インテリアの風合いを損ねないクリアタイプ!
取り付け方法:両面テープ
用途
食器棚・TV台・ロッカーなどの開閉防止に。
材質
本体:PC、両面テープ:アクリル系粘着剤・不織布
色
クリア
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
33×95×14
注意
※高級家具には使用しないでください。
※製品が破損したり欠けた場合は使用を控えてください。