曜日別特売
AL-7AD-G アルミリンク 70D 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 61709796

アルミリンク 70D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード61709796品番AL-7AD-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

軽量でカラフルなアルミ合金製。
スプリングゲートはSUS304製。

用途
連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。
材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUSグリーン外寸法(mm)45×73×4許容荷重(N[kgf])2アズワン品番64-8270-77
注意
※人を吊り下げないでください。
※損傷したり変形したものは使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする