アイリスオーヤマ
カメラ付玄関子機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61710558
品番
TD-B70C-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アイリスオーヤマのテレビドアホンに接続できる増設用の玄関子機です。水平170°、垂直105°の広角レンズ搭載
付属品
壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2
仕様
最大画角:水平170°/垂直105°
材質
難燃樹脂
色
ブラック
質量(g)
220
電源
モニター付親機より供給
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
97×36×129
防水性
IPX4
最低被写体照度(Lux)
1(カメラから約50cm以内)