アイリスオーヤマ
テキスタイルプランター ラウンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
オリーブ
グレージュ
オリーブ
容量(L)
19
3
5
11
19
30
45
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61710680
品番
TXP-R30H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
直接土を入れプランターとしてお使いいただけます。繊維で作られている為、通気性、通水性に優れます。
材質
糸コーティング部分:塩化ビニル樹脂、芯糸:ポリエステル100%
色
オリーブ
容量(L)
19
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300×290
注意
※プランターとしてご使用の際は水受け皿を使用してください