TXP-J22H テキスタイルプランター ホック アイリスオーヤマ 61710759

 

TXP-J22H テキスタイルプランター ホック アイリスオーヤマ 61710759
TXP-J22H テキスタイルプランター ホック アイリスオーヤマ 61710759
TXP-J22H テキスタイルプランター ホック アイリスオーヤマ 61710759
TXP-J22H テキスタイルプランター ホック アイリスオーヤマ 61710759
TXP-J22H テキスタイルプランター ホック アイリスオーヤマ 61710759
TXP-J22H テキスタイルプランター ホック アイリスオーヤマ 61710759
TXP-J22H テキスタイルプランター ホック アイリスオーヤマ 61710759

テキスタイルプランター ホック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
オリーブ
容量(L)16
内容量1個注文コード61710759品番TXP-J22H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

直接土を入れプランターとしてお使いいただけます。繊維で作られている為、通気性、通水性に優れます。

材質糸コーティング部分:塩化ビニル樹脂、芯糸:ポリエステル100%オリーブ質量(g)320容量(L)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×350
注意
※プランターとしてご使用の際は水受け皿を使用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする