アイリスオーヤマ
テキスタイルプランター ホック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
グレージュ
グレージュ
オリーブ
容量(L)
25
16
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61710768
品番
TXP-J26H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
直接土を入れプランターとしてお使いいただけます。繊維で作られている為、通気性、通水性に優れます。
材質
糸コーティング部分:塩化ビニル樹脂、芯糸:ポリエステル100%
色
グレージュ
質量(g)
430
容量(L)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×260×410
注意
※プランターとしてご使用の際は水受け皿を使用してください