NSS-324WT ウッドトップチェスト スリム クリア 幅32cm【組立簡単】 アイリスオーヤマ 61710899

 

NSS-324WT ウッドトップチェスト スリム クリア 幅32cm【組立簡単】 アイリスオーヤマ 61710899
NSS-324WT ウッドトップチェスト スリム クリア 幅32cm【組立簡単】 アイリスオーヤマ 61710899
NSS-324WT ウッドトップチェスト スリム クリア 幅32cm【組立簡単】 アイリスオーヤマ 61710899
NSS-324WT ウッドトップチェスト スリム クリア 幅32cm【組立簡単】 アイリスオーヤマ 61710899
NSS-324WT ウッドトップチェスト スリム クリア 幅32cm【組立簡単】 アイリスオーヤマ 61710899
NSS-324WT ウッドトップチェスト スリム クリア 幅32cm【組立簡単】 アイリスオーヤマ 61710899
NSS-324WT ウッドトップチェスト スリム クリア 幅32cm【組立簡単】 アイリスオーヤマ 61710899
NSS-324WT ウッドトップチェスト スリム クリア 幅32cm【組立簡単】 アイリスオーヤマ 61710899

ウッドトップチェスト スリム クリア 幅32cm【組立簡単】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
フレンチオーク/クリア
高さ(mm)780
棚段数(段)4
内容量1個注文コード61710899品番NSS-324WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

【2色×3サイズ】工具不要で、簡単に組み立てができる木天板を使用したチェストです。美しい木目調の天板です。フレーム・引き出し・天板を組み合わせて完成します。一体型フレームでぐらつきません。組み立て時間は約1分程です。リビングや寝室、子供部屋の収納にぴったりです。クローゼットやリビングの隙間を有効活用できます。引き出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます

材質天板:プリント紙化粧パーティクルボード、フレーム・引き出し:ポリプロピレン幅(mm)325フレンチオーク/クリア高さ(mm)780質量(g)4020奥行(mm)391耐荷重(kg)天板約10、引き出し1段あたり約4引出し内寸法(mm)約233×328×158棚段数(段)4収納の目安(引出1段あたり)Tシャツなら8枚、バスタオルなら2枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする