用途ワンタッチで使いやすい、既存商品の上腕式血圧計に、スマートフォンアプリと連動できるBluetoothタイプが新登場。健康管理がスマホで出来る。仕様測定可能上腕周(cm):22~32質量(g)250/電池含まず寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×130×68電池単3形アルカリ乾電池(1.5V)4本または専用ACアダプター別売品使用環境温度(℃)10~40電池寿命連続700回使用可能(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)15~85RH(結露しないこと)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00017000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器