※図面画像
nana(東洋印刷)
マルチタイプラベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500枚)
注文コード
61711948
品番
CL-47
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ、ワープロ機で使用できるマルチタイプラベルです。
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
普通紙
ラベルサイズ(mm)
105×297
面付
2面
シートサイズ
A4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
熱転写プリンタ/インクジェットプリンタ/レーザープリンタ/カラーコピー機/ワープロ
ラベル形状
四角
注意
※各種プリンタの中で顔料系インクを使用している機種には対応しておりません。