曜日別特売
D1147 ポケットトランシーバー T17-042LY-2P DANNO(ダンノ) 61712895

 

D1147 ポケットトランシーバー T17-042LY-2P DANNO(ダンノ) 61712895
D1147 ポケットトランシーバー T17-042LY-2P DANNO(ダンノ) 61712895
D1147 ポケットトランシーバー T17-042LY-2P DANNO(ダンノ) 61712895

ポケットトランシーバー T17-042LY-2P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1組注文コード61712895品番D1147
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

免許、資格、手続き等は一切不要ですぐに使える2台セットです。超軽量コンパクトボディで使用シーンを選びません。交換用パネル付カスタマイズも可能。特定小電力トランシーバー(技術基準適合品)。周波数範囲:422.05~422.300MHz。チャンネル数:20ch。学校行事やイベント運営の連絡にも最適。乾電池式で非常時の通信手段にも使えます。

材質本体:ABS樹脂質量(g)67(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29×125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする