41-969694 iFace Reflection Neo Silicone ブレスレットストラップ iFace 61715370

 

41-969694 iFace Reflection Neo Silicone ブレスレットストラップ iFace 61715370
41-969694 iFace Reflection Neo Silicone ブレスレットストラップ iFace 61715370
41-969694 iFace Reflection Neo Silicone ブレスレットストラップ iFace 61715370
41-969694 iFace Reflection Neo Silicone ブレスレットストラップ iFace 61715370

iFace Reflection Neo Silicone ブレスレットストラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
クリアイエロー
内容量1個注文コード61715370品番41-969694
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

アクセサリー感覚で使える、iFace Reflection ブレスレット型ストラップ。
Reflection スタンダードカラーに続き、ポップなNeoカラーも仲間入りしました。
ストラップホルダーとセットになっているので、ケースに装着し付属のカラビナを付けるだけですぐに使用OK。
手首に通して落下防止に
iFaceケースをイメージしたピーナッツシェイプのチャーム付き
腕が痛くなりにくいシリコン製
柔らかい素材なので、スマホや腕時計などを傷付けにくい
手首に通せば両手を空けたままスマホの持ち運びができる

付属品ストラップホルダー、カラビナ厚さ(mm)ストラップホルダー:約0.5クリアイエロー質量(g)ブレスレット本体:約20、ストラップホルダー本体:約3寸法(cm)ブレスレット本体:縦約10.2×横9.2×厚1.1、ストラップホルダー本体:約縦6.7×横6.0、カラビナ:約縦3.0×横3.0主材質ブレスレット本体:シリコン、ストラップホルダー・カラビナ:TPU、亜鉛合金耐荷重(g)約500
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品に過度な力や重みが加わると破損することがあります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
【ストラップホルダー併用時のご注意】
※ご利用のケースと本製品の併用により充電端子が干渉する場合、本製品を外してご使用ください。
※ケースの形状・材質により、ご使用いただけない場合があります。
※ご利用のケース、本製品、充電器の組み合わせによってワイヤレス充電がご利用いただけなくなる場合があります。
※本製品はスマホケースと組み合わせて使用するアクセサリーです。単体ではご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする