曜日別特売
669-964606 [Apple Watch Series 9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4/3/2/1(38-41mm)専用]salisty noble レザーバンド salisty 61716526

 

669-964606 [Apple Watch Series 9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4/3/2/1(38-41mm)専用]salisty noble レザーバンド salisty 61716526
669-964606 [Apple Watch Series 9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4/3/2/1(38-41mm)専用]salisty noble レザーバンド salisty 61716526
669-964606 [Apple Watch Series 9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4/3/2/1(38-41mm)専用]salisty noble レザーバンド salisty 61716526
669-964606 [Apple Watch Series 9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4/3/2/1(38-41mm)専用]salisty noble レザーバンド salisty 61716526

[Apple Watch Series 9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4/3/2/1(38-41mm)専用]salisty noble レザーバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
キャメル
内容量1個注文コード61716526品番669-964606
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

環境への負荷を減らすことを素材選びの基準に考え、環境にやさしいLWG認証のイタリアンレザーを使用。馴染みのよい本革で手触りもよく、長く愛用できます。
オフィスシーンにも使いやすい、シンプルながらも洗練されたデザイン。ファッションにさりげなく映え、キレイめの洋服にも合います。また、レザーの良さを最大限に生かすためステッチをなくしました。
シンプルながらも細部にこだわったゴールドパーツは、手元を美しく見せる上品なデザインになっております。
エレガントさが引き立つブラック、優しく柔らかい印象のクリーム、シックで大人っぽいグレイッシュブルー、深みと温かみを感じるキャメルの4色。どれも大人女性の魅力を引き立ててくれるカラーです。
salistyでコーディネート。「Apple Watch ハード フレーム」と合わせ使いができます。「noble MagSafe対応 レザーハードケース」と同じレザー、カラーを採用。コーディネートを楽しめます。
内側素材は環境配慮型のエコレザーを使用し、撥水加工が施されているので汗などを気にせず日常使いでも扱いやすい仕様です。

キャメル質量(g)約12幅(cm)バンド:約1.8対応機種Apple Watch Series 9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4/3/2/1(38-41mm)寸法(cm)装着可能:約12.0~17.5主材質本革、ステンレス、ナイロン、鋼、合成皮革(内生地)バンド長(mm)(平置き時)約118~168
注意
※本製品ご使用における人体・Apple Watch本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品は天然皮革を使用しているため、革目や色には個体差があります。
※経年変化により色抜け等が発生する場合があります。
※水濡れや摩擦等で衣服などに色移りしてしまう場合がありますのでご注意ください。
※本製品の金属部は海水などにより腐食する場合があります。
※Apple Watch本体は付属しておりません。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする