曜日別特売
MSXE5KF05.4 ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 0.5mm カリモク MSXE5KF05 uni(三菱鉛筆) 61716736

MSXE5KF05.4 ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 0.5mm カリモク MSXE5KF05 uni(三菱鉛筆) 61716736
MSXE5KF05.4 ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 0.5mm カリモク MSXE5KF05 uni(三菱鉛筆) 61716736
MSXE5KF05.4 ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 0.5mm カリモク MSXE5KF05 uni(三菱鉛筆) 61716736

ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 0.5mm カリモク MSXE5KF05

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(軸)サンセットオレンジ
内容量1本注文コード61716736品番MSXE5KF05.4
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
径(Φmm)【シャープ芯】0.5方式ノック式インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.5色数4色色(軸)サンセットオレンジ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする