uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム
ジェットストリーム シングル 0.5mm 10P箱 SXN-150-05
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色(軸)
ソフトピンク
ダークネイビー
ライトグレー
ソフトパープル
ソフトグリーン
ソフトピンク
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
61716894
品番
ハコSXN15005.66
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シリーズ
ジェットストリーム
方式
ノック式
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.5
グリーン購入法
適合
色(軸)
ソフトピンク
入数(本)
10
繰り返し・詰め替え
対応