曜日別特売
GX5275D-G-AC220V 冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:75kW) CKD 61718355

※代表画像

GX5275D-G-AC220V 冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:75kW) CKD 61718355
GX5275D-G-AC220V 冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:75kW) CKD 61718355
GX5275D-G-AC220V 冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:75kW) CKD 61718355
GX5275D-G-AC220V 冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:75kW) CKD 61718355

冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:75kW)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)AC220(60Hzのみ標準)注文コード61718355品番GX5275D-G-AC220V
参考基準価格(税別)¥2,156,000販売価格(税込)¥1,969,275
販売価格(税別)
1,790,250

圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。
消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。
環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。
オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。
熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。
通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。
異常停止の原因が警報ランプの点灯パターンにより判別できるため、異常診断が容易です。
高温環境対応能力を向上させ、周囲温度48℃でも運転が可能です。
ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。
遠隔操作、運転・警報信号取出しを標準装備し、工場の集中管理が可能です。
上面排気により、壁ピタ設置が可能です。(ただしドレントラップが外付けのため取付位置にご注意ください)

用途乾燥した圧縮空気が必要な際に付属品ドレントラップ、ボールバルブオプション異電圧対応質量(kg)190電圧(V)AC220(60Hzのみ標準)使用流体圧縮空気塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)適合エアコンプレッサ(kw)75周囲温度(℃)2~48定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)55冷媒R-410A処理空気量(m3/min)(50/60Hz)定格(ANR):11.4/12.6、定格(圧縮機吸込状態):12.1/13.4出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~80空気出入口接続口径R2圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.005/0.006RoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.29~0.98、定格:0.7
注意
※遠隔操作用端子は、オルタネイト動作です。
※運転・異常信号取り出しは、標準装備です。
※取扱説明書および銘板は和文と英文が併記となっています。
※完成品写真が必要な場合は、別途メーカーにお問合せください。
※本体パネルの色を御指定の場合は、別途メーカーにお問合せください。
※処理空気量の単位(ANR)は20℃大気圧、相対湿度65%での状態を示しています。
※処理空気量(圧縮機吸込状態)の値は、32℃大気圧、相対湿度75%での空気圧縮機の吸込み状態に換算した値です。
※出口空気圧力露点の性能保証値については、別途メーカーにお問い合わせください。
※圧力降下の値は代表値であり、保証値ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする