LED-265DS 3.5W×2灯 フリーアーム式LED乾電池センサーライト PROMOTE(プロモート) 61724968

 

LED-265DS 3.5W×2灯 フリーアーム式LED乾電池センサーライト PROMOTE(プロモート) 61724968
LED-265DS 3.5W×2灯 フリーアーム式LED乾電池センサーライト PROMOTE(プロモート) 61724968
LED-265DS 3.5W×2灯 フリーアーム式LED乾電池センサーライト PROMOTE(プロモート) 61724968
LED-265DS 3.5W×2灯 フリーアーム式LED乾電池センサーライト PROMOTE(プロモート) 61724968
LED-265DS 3.5W×2灯 フリーアーム式LED乾電池センサーライト PROMOTE(プロモート) 61724968

3.5W×2灯 フリーアーム式LED乾電池センサーライト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61724968品番LED-265DS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

電池式だからどんな場所でも簡単設置

用途
設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
消費電力(W)3.5電源乾電池式(単1アルカリ乾電池3本、別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約153×280×176(クランプ除く)全光束(Lm)約600センサー探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約6m保護等級IP44機能昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯)電球高輝度白色LED取付け方法ネジ取付、市販バンド取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)センサー感知方式集電型赤外線センサー電池寿命約420日※1回5秒・1日10回点灯の場合。1回の点灯を20秒点灯にした場合は約105日です。使用環境や電池の性能・残量により異なります。設置方式クランプ・ネジ止め設置場所屋内外兼用LED寿命(時間)40000灯数2点灯時間約5秒、約20秒、約20秒の点滅電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61724968
2025-09-27
用途: 玄関前の照明として
その他業種

LED照明が明るく、施錠時鍵穴を見つけ易い。2個の照明で調整が楽です。

対象商品 : 61724968
2025-01-18
用途: 車庫の照明
製造業

100V電源不要なタイプを探していて、電池寿命が長く消費電力が小さいものを選択。2灯なので乗降する照明には十分な明るさ。
付属のクランプだけで車庫内の柱に取り付け。楽に脱着できて電池交換も容易。
ランプの直視は眩しく2灯の向きを何度か調整。シェードタイプの表面にすると暗く感じるので、3.5Wで明るさ重視ならやむを得ないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする