ATA6-21 増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) 金鵄製作所 61725379

 

ATA6-21 増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) 金鵄製作所 61725379
ATA6-21 増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) 金鵄製作所 61725379
ATA6-21 増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) 金鵄製作所 61725379
ATA6-21 増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) 金鵄製作所 61725379
ATA6-21 増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) 金鵄製作所 61725379

増量軟膏容器(アルファ軟膏壷)

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(6mL×50個)
色(フタ)ピンクフタ
内容量1袋(6mL×50個)注文コード61725379品番ATA6-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

6・12・24・36・60・120mLをラインナップした、キャップ色が豊富な増量タイプの軟膏壺。金鵄製作所製の「定量軟膏容器(深型軟膏壷)」に比べて20%容量を大きくした『増量タイプ』です。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼ。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。

容量(mL)6色(フタ)ピンクフタ材質本体:PE、キャップ:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×12.2色(本体)
注意
※「クリア(半透明)フタ」は顔料を入れていないナチュラル色の為、環境配慮商品としても注目されています。中は透けて見える程度の半透明タイプです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 軟膏など詰めて患者さんにわたす
医療・福祉・介護関連業

いつも使っているものが思ったより早く届いてたすかりました。
価格が高いと感じました

2025-11-29
用途: 薬局で軟膏混合時に使用
医療・福祉・介護関連業

蓋の色が何色もあるため、大きさによって色分けができるので、必要な大きさを色ですぐ見分けることができます。

対象商品 : 61725388
2024-05-03
用途: 軟膏ケース
サービス業

手作りの軟膏を入れるために購入しました。色が白で清潔感があり、中底に少しカーブがあって最後まで軟膏を取りやすいので、また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする