NA-013K 電気掛敷毛布 グリーンクロス 61725993

NA-013K 電気掛敷毛布 グリーンクロス 61725993
NA-013K 電気掛敷毛布 グリーンクロス 61725993

電気掛敷毛布

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61725993品番NA-013K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

安心の日本製で丸ごと洗える電気毛布になります。ダニ退治機能を搭載しています。

用途寒い季節や場所の就寝用に。材質ポリエステル、アクリル寸法(mm)1880×1300質量(kg)1.3コード長さ(m)電源側:約1.9/本体側:約1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※高い目盛りで長時間使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする