曜日別特売
NBO-50-SCI 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL HARIO 61727533

 

NBO-50-SCI 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL HARIO 61727533
NBO-50-SCI 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL HARIO 61727533
NBO-50-SCI 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL HARIO 61727533

耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード61727533品番NBO-50-SCI
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

専用リング付で液切れが良いです。オートクレーブ・乾熱滅菌可

容量(mL)50高さ(mm)91ねじ口規格(GL)GL-32色(フタ)胴径(Φmm)46アズワン品番63-5510-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする