HP-DSHBK ヘッドホンスタンド ヘッドホンハンガー 背面 貼り付け バンド幅42mm以下 エレコム 61727883

HP-DSHBK ヘッドホンスタンド ヘッドホンハンガー 背面 貼り付け バンド幅42mm以下 エレコム 61727883
HP-DSHBK ヘッドホンスタンド ヘッドホンハンガー 背面 貼り付け バンド幅42mm以下 エレコム 61727883
HP-DSHBK ヘッドホンスタンド ヘッドホンハンガー 背面 貼り付け バンド幅42mm以下 エレコム 61727883
HP-DSHBK ヘッドホンスタンド ヘッドホンハンガー 背面 貼り付け バンド幅42mm以下 エレコム 61727883
HP-DSHBK ヘッドホンスタンド ヘッドホンハンガー 背面 貼り付け バンド幅42mm以下 エレコム 61727883
HP-DSHBK ヘッドホンスタンド ヘッドホンハンガー 背面 貼り付け バンド幅42mm以下 エレコム 61727883

ヘッドホンスタンド ヘッドホンハンガー 背面 貼り付け バンド幅42mm以下

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード61727883品番HP-DSHBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ディスプレイの背面などに貼り付け、デッドスペースを有効活用して収納でき、シリコン製のカーブを描いた形状でヘッドホンバンド部の変形を防ぐヘッドホン用ハンガー型スタンドです。

材質シリコン、ポリカーボネートブラック質量(g)約53対応機種ヘッドホン:重さ1000g以下※バンド幅44mm以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×61×59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61727883
2022-12-30
用途: ヘッドホンを収納する

場所を取らない。黒いヘッドフォンなので黒にしたので見た目がすっきりする。パソコンでしょっちゅうつけたり外したりするので、すぐ装着して、外してが便利。ヘッドフォンのカーブにフィットするので、分圧されてクッションが傷みにくいので、この商品を選んだ。粘着テープ面が広くて強力である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする