曜日別特売
BNR-8P ボヌールペーパーバッグ(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728398

BNR-8P ボヌールペーパーバッグ(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728398
BNR-8P ボヌールペーパーバッグ(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728398
BNR-8P ボヌールペーパーバッグ(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728398
BNR-8P ボヌールペーパーバッグ(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728398

ボヌールペーパーバッグ(100枚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
マチ(mm)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×235×80
内容量1パック(100枚)注文コード61728398品番BNR-8P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

食品対応なので、シュークリームや焼きっぱなしのお菓子などを直接入れてお渡しが可能です。
安価に仕入れられるので、サービス箱の代わりにもおすすめです。

仕様両面同デザイン、食品対応、マチ形状:横底マチ材質サイズ8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×235×80紙厚(g/m2)60マチ(mm)80
注意
※油分の多い場合は個包装してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする