曜日別特売
14683-1 ロックアウト用絶縁パドロック セーフラン安全用品 61729003

14683-1 ロックアウト用絶縁パドロック セーフラン安全用品 61729003
14683-1 ロックアウト用絶縁パドロック セーフラン安全用品 61729003
14683-1 ロックアウト用絶縁パドロック セーフラン安全用品 61729003
14683-1 ロックアウト用絶縁パドロック セーフラン安全用品 61729003
14683-1 ロックアウト用絶縁パドロック セーフラン安全用品 61729003

ロックアウト用絶縁パドロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
オレンジ
高さ(mm)76
内容量1個注文コード61729003品番14683-1
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。

用途ロックアウトとして。付属品キー2本付き材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロンオレンジサイズ吊76mmタイプ高さ(mm)76温度(℃)設置場所対応:-20~120吊径(mm)Φ6アズワン品番64-3726-30
注意
※用途以外の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする