曜日別特売
- スリーブセット メッシュラック用 モノタロウ 61730577

 

- スリーブセット メッシュラック用 モノタロウ 61730577
- スリーブセット メッシュラック用 モノタロウ 61730577
- スリーブセット メッシュラック用 モノタロウ 61730577
モノタロウ

スリーブセット メッシュラック用

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(4組)注文コード61730577品番-
販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

メッシュラック用のスリーブです。棚を止める際に使用します。

用途メッシュラックのスリーブとして材質PPポール径(Φmm)25
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-08
用途: メタルラック の組み立て
MASAKO製造業

メタルラック は色々なメーカーの物を使用していますが、こちらの商品でも全く支障なく使えました。

対象商品 : 61730577
2022-11-14
用途: メッシュラックの組立に使用
建設業・工事業

問題無く使用出来ました。メーカーの物と比べて非常に安価で機能的には問題無く使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする