アルファ
福袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(50枚)
1セット(50枚)
1セット(100枚)
幅(mm)
650
650
440
320
210
高さ(mm)
850
850
640
450
385
マチ(mm)
180
180
130
110
75
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
61731058
品番
-
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
材質
紙
幅(mm)
650
高さ(mm)
850
タイプ
特大/K
マチ(mm)
180