フロアシール 四角(大)「こちらでお待ちください」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード61732196品番-
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

貼り付け簡単・施工不要!床面を有効活用して誘導・注意を施すことが可能です。
滑り止め加工、汚れや傷にも強い仕様なので、安全・衛生面でも安心!
器具の「ガイド・サイン・コーン」 便利な販促什器、ツール系商品です。

材質(表面)UVトップコート(セラミック配合ガラスコーティング・硬度9H)設置場所適切な設置場所:平面の鏡面床材寸法(高さH×幅W)(mm)400×550使用期間店舗の場合、1年~2年(使用環境によって変わります)
注意
※布や凹凸のある床材で使用した場合、ずれてしまう可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする