300A(12B) ネジなし鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61733167

300A(12B) ネジなし鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61733167
300A(12B) ネジなし鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61733167
300A(12B) ネジなし鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61733167
300A(12B) ネジなし鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61733167

ネジなし鋼管用・保護キャップ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
鋼管外径(mm)318.5
318.5
13.8
17.3
21.7
27.2
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
101.6
114.3
139.8
165.2
190.7
216.3
267.4
355.6
406.4
457.2
508
558.8
609.6
660.4
711.2
762
812.8
863.6
914.4
1016
内容量1個注文コード61733167品番300A(12B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に
ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)

用途配管用鋼管の保護キャップ、ネジなし管、外径用材質PE(ポリエチレン)鋼管外径(mm)318.5乳白色(半透明)形状キャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61733018
2023-07-27
用途: 機械部品の保管
エヌテクス製造業

材質がポリエチレンなので、今更強度や耐久性について語る必要は無いです。フィッティングに関しては、公開されているデータを過信するより、実際に試してみることをお薦めします。決まれば無敵。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする