15A~20A フランジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61733307

15A~20A フランジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61733307
15A~20A フランジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61733307
15A~20A フランジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61733307
15A~20A フランジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61733307

フランジつき鋼管用・保護キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)26
内容量1個注文コード61733307品番15A~20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に
ワンタッチ装着・取り外し簡単。対候性・耐薬品性・耐寒性に優れている。

用途フランジ付き鋼管の保護キャップ(フランジ面も保護)材質PE(ポリエチレン)形状キャップ厚さ(mm)1.5ピンクサイズ2サイズ兼用寸法H(mm)-寸法A(mm)76寸法t(mm)0.8外径(Φmm)76寸法D(mm)10寸法E(mm)14寸法B(mm)26寸法C(mm)23寸法T(mm)1.5呼称15A~20A適合管-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする