近藤ファイバー
フランジつき鋼管用・保護キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法B(mm)
42
26
42
59
105
112
162
212
255.5
306
341
394
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61733316
品番
25A~32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に
ワンタッチ装着・取り外し簡単。対候性・耐薬品性・耐寒性に優れている。
用途
フランジ付き鋼管の保護キャップ(フランジ面も保護)
材質
PE(ポリエチレン)
形状
キャップ
厚さ(mm)
1.5
色
オレンジ
サイズ
2サイズ兼用
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
95
寸法t(mm)
0.8
外径(Φmm)
95
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
23
寸法T(mm)
1.5
呼称
25A~32A
適合管
-
関連資料:
1(1MByte)
2(1MByte)
3(1MByte)