250A フランジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61733377

250A フランジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61733377
250A フランジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61733377
250A フランジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61733377
250A フランジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61733377

フランジつき鋼管用・保護キャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法B(mm)255.5
内容量1個注文コード61733377品番250A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に
ワンタッチ装着・取り外し簡単。対候性・耐薬品性・耐寒性に優れている。

用途フランジ付き鋼管の保護キャップ(フランジ面も保護)材質PE(ポリエチレン)形状キャップ厚さ(mm)1.5自然色サイズ-寸法H(mm)37寸法A(mm)380寸法t(mm)-外径(Φmm)380寸法D(mm)248寸法E(mm)-寸法B(mm)255.5寸法C(mm)-寸法T(mm)1.5呼称250A適合管SGP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする