フィルター
インセン
IQAir F1フィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
61737577
品番
プレマックスCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,000
販売価格(税別)
¥
40,000
バスケットに入れる
塵ホコリ全体の約90%以上を除去
寸法(mm)
320×320×80
質量(g)
750
タイプ
抗菌処理済F8
使用期間
2年
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません